HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős kapcsolóórás kék G45737 - Mi72863-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Szerelőlemezzel - Igen
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999010930801
Sonepar cikkszám
G45737
Gyártói cikkszám
Mi72863-0
Gyártói típuskód
Mi 2863-0 / MI 72863-0
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Többmérős, kapcsolóórás