HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős leásható 660x1521x245mm SN053214 - HB33K0FFEM-E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010909630
Sonepar cikkszám
SN053214
Gyártói cikkszám
HB33K0FFEM-E
Gyártói típuskód
HB33K0FFEM-E
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Szélesség:
660 mm
Magasság:
1521 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Számlálóhelyek ; HENSEL ; Fogy mérő szekr 3f többmérős leásható 660x1521x245mm