HENSEL - Fogy mérő szekr 3f többmérős szerelt 665x1960x146m GT30532 - MiR-2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 665 mm
Magasság - 1960 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30532
Gyártói cikkszám
MiR-2
Gyártói típuskód
MI R-2
Szélesség:
665 mm
Magasság:
1960 mm
125 A 100/5-ös áramváltós, IP54