HENSEL - Fogy mérő szekr 600x600x170mm csapfedéllel GT11223 - 2000092
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650928
Sonepar cikkszám
GT11223
Gyártói cikkszám
2000092
Gyártói típuskód
Mi 2820 / MI 72820
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
185 mm
Beépítési mélység:
146 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 600x600x170mm csapfedéllel