HENSEL - Fogy mérő szekr 600x600x170mm G36793 - 2000086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
113 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591650867
Sonepar cikkszám
G36793
Gyártói cikkszám
2000086
Gyártói típuskód
Mi 2800 / MI 72800
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Mélység:
170 mm
Beépítési mélység:
146 mm
Hordozósínnel:
Igen
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr 600x600x170mm