HENSEL - Fogy mérő szekr ablakkal 300x600x228mm G11142 - 2000697
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591656975
Sonepar cikkszám
G11142
Gyártói cikkszám
2000697
Gyártói típuskód
Mi 2413 / MI 72413
Szerelési mód:
falon kívüli
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP54
Mélység:
228 mm
Beépítési mélység:
190 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Fogyasztásmérő üres szekrény ; Fogy mérő szekr ablakkal 300x600x228mm