HENSEL - Fogy mérő szekr csapóablak IP54 G13375 - 2000055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - egyéb
Zsanéros - Igen
Szélesség - 190 mm
Magasság - 358 mm
Mélység - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591650553
Sonepar cikkszám
G13375
Gyártói cikkszám
2000055
Gyártói típuskód
NZ KL 54
Ablaktábla anyaga:
egyéb
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
190 mm
Magasság:
358 mm
Mélység:
23 mm
Védettség (IP):
IP54
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Fogy mérő szekr csapóablak