HENSEL - Fogyasztásmérő HEN21.A115(HÁFM3000-U)-F SN137685 - 1091645
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 5 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137685
Gyártói cikkszám
1091645
Gyártói típuskód
HÁFM3000-U
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
5 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
900 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Csatlakozótér:
700 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő HEN21.A115(HÁFM3000-U)-F