HENSEL - Fogyasztásmérő modul, 1 felhasználási helyes M63 A és V32 A csoportos mérés modul, felületre szerelt kivitelben IP65 SN143660 - 1091632
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
125 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143660
Gyártói cikkszám
1091632
Gyártói típuskód
HB33K0-CS
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
600 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Csatlakozótér:
300 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő modul, 1 felhasználási helyes M63 A és V32 A csoportos mérés modul, felületre szerelt kivitelben IP65