HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63.80 AA és V32 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben SX047384 - 1091616
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047384
Gyártói cikkszám
1091616
Gyártói típuskód
HB33K0-U
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
750 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63.80 AA és V32 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben