Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A és V32 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, fogyasz SX047377 - 1091623

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A és V32 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, fogyasz SX047377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - 1 emeletes

  • Fogyasztásmérő helyek száma - 1

  • Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)

  • Főkapcsoló névleges áram - 63 A

  • Szerelőlemezzel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

539 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047377

Gyártói cikkszám

1091623

Gyártói típuskód

HB33K024-U

Kivitel:

1 emeletes

Fogyasztásmérő helyek száma:

1

Alsó csatlakozótér:

kalapsínnel (DIN sín)

Főkapcsoló névleges áram:

63 A

Szerelőlemezzel:

Nem

Huzalozással:

Igen

Elosztósorok száma:

2

Szélesség:

600 mm

Magasság:

900 mm

Modulszélesség:

12

Fedél kivitel:

zárt

Védettség (IP):

IP65

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A és V32 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben, fogyasz