HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben SX047367 - 1091615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
97 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047367
Gyártói cikkszám
1091615
Gyártói típuskód
HB3008-U
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
750 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A mérés szabadvezetékes, felületre szerelt kivitelben