HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A, V32 A és Hv32 A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, túl SX047376 - 1091550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 3
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047376
Gyártói cikkszám
1091550
Gyártói típuskód
HB333KF-U
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
3
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
900 mm
Magasság:
1130 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A, V32 A és Hv32 A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, túl