HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 1 felhasználási helyes M63 A mérés földkábeles, felületre szerelt kivitelben, dugaszolóaljzatos csatlak SX047359 - 1091620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047359
Gyártói cikkszám
1091620
Gyártói típuskód
HB3000F4-U
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
érintkezőkkel
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Szélesség:
300 mm
Magasság:
1050 mm
Fedél kivitel:
zárt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hensel villámakció