HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 2x1 fázisú két mérőhelyes mindennapszaki (63 A) és vezérelt (32 A) / H-tarifás (63 A) méréshez SN147969 - 1090366
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Szélesség - 300 mm
Magasság - 600 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147969
Gyártói cikkszám
1090366
Gyártói típuskód
HB1100A-T
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Szélesség:
300 mm
Magasság:
600 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény, 2x1 fázisú két mérőhelyes mindennapszaki (63 A) és vezérelt (32 A) / H-tarifás (63 A) méréshez