HENSEL - Fogyasztásmérő szekrény, 2x1 fázisú két mérőhelyes mindennapszaki (63 A) és vezérelt (32 A) / H-tarifás (63 A) méréshez SN147975 - 1090367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Igen
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147975
Gyártói cikkszám
1090367
Gyártói típuskód
HB1100F-T
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogyasztásmérő szekrény, 2x1 fázisú két mérőhelyes mindennapszaki (63 A) és vezérelt (32 A) / H-tarifás (63 A) méréshez