HENSEL - Fogyasztásmérő üres szekrény 150x300 teli fedél SN142145 - 1091633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 300 mm
Magasság - 150 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
17 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142145
Gyártói cikkszám
1091633
Gyártói típuskód
Mi 0101-CS
Szerelési mód:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Védettség (IP):
IP65
Fogyasztásmérő üres szekrény 150x300 teli fedél