HENSEL - Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A és V32 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, dugaszolóa SX047381 - 1091643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 2
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 80 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047381
Gyártói cikkszám
1091643
Gyártói típuskód
HB33K0FE4-U
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
2
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
80 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
660 mm
Magasság:
1978 mm
Modulszélesség:
4
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M63 A.80 A és V32 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, dugaszolóa