HENSEL - Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M63 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, dugaszolóaljzatos csatla SX047361 - 1091642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047361
Gyártói cikkszám
1091642
Gyártói típuskód
HB3000FE4-U
Kivitel:
1 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Nem
Huzalozással:
Igen
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
396 mm
Magasság:
1978 mm
Modulszélesség:
4
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hensel villámakció