HENSEL - Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M63 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, kiépített dugaszolóaljza SX047360 - 1091585
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma - 1
Alsó csatlakozótér - kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram - 63 A
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
826 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047360
Gyártói cikkszám
1091585
Gyártói típuskód
HB3000FE4D-U
Kivitel:
2 emeletes
Fogyasztásmérő helyek száma:
1
Alsó csatlakozótér:
kalapsínnel (DIN sín)
Főkapcsoló névleges áram:
63 A
Szerelőlemezzel:
Igen
Huzalozással:
Igen
Elosztósorok száma:
1
Szélesség:
396 mm
Magasság:
1978 mm
Modulszélesség:
4
Fedél kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP65
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Fogymérő szekrény szabadtéri, 1 felhasználási helyes M63 A mérés földkábeles, szabadon álló kivitelben, kiépített dugaszolóaljza