HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 1.5-16mm2 fázis sínhez 005529 - 2600144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591239703
Sonepar cikkszám
005529
Gyártói cikkszám
2600144
Gyártói típuskód
KS 16 Z
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
11 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 1.5-16mm2 fázis sínhez