HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 1.5-16mm2 N/PE sínhez 005530 - 2600004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591238690
Sonepar cikkszám
005530
Gyártói cikkszám
2600004
Gyártói típuskód
KS 16 F
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
16 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
11 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 1.5-16mm2 N/PE sínhez