HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 10-70mm2 fázis sínhez GT28274 - 26001207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
30 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591111641
Sonepar cikkszám
GT28274
Gyártói cikkszám
26001207
Gyártói típuskód
KS 70 Z
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Kapocs szélessége:
21 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 10-70mm2 fázis sínhez