HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 10-70mm2 N/PE sínhez GT28275 - 26001208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 160 A
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591111658
Sonepar cikkszám
GT28275
Gyártói cikkszám
26001208
Gyártói típuskód
KS 70 F
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
70 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
160 A
Kapocs szélessége:
21 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 10-70mm2 N/PE sínhez