HENSEL - Gyüjtősín fogadókapocs 120-240mm2 fázis sínhez G15570 - 2600086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Kapocs szélessége - 43 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15570
Gyártói cikkszám
2600086
Gyártói típuskód
KS 240/20K
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Kapocs szélessége:
43 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyüjtősín fogadókapocs 120-240mm2 fázis sínhez