HENSEL - Gyüjtősín fogadókapocs 120-240mm2 GT58186 - 2600080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Kapocs szélessége - 43 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT58186
Gyártói cikkszám
2600080
Gyártói típuskód
KS 240/20
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Kapocs szélessége:
43 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; HENSEL ; %Gyüjtősín fogadókapocs 120-240mm2