HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 120-300mm2 fázis és N/PE sínhez GT73683 - 26002080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 300 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 630 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591115113
Sonepar cikkszám
GT73683
Gyártói cikkszám
26002080
Gyártói típuskód
KS 300
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
300 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
630 A
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 120-300mm2 fázis és N/PE sínhez