HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 150-240mm2 fázis sínhez G15030 - 2600088
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Kapocs szélessége - 38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas - Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G15030
Gyártói cikkszám
2600088
Gyártói típuskód
KS 240
Alkalmas:
lapos sín
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; HENSEL ; %Gyűjtősín fogadókapocs 150-240mm2 fázis sínhez