HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 25-120mm2 fázis sínhez 012447 - KS120Z
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Kapocs szélessége - 25 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999010935684
Sonepar cikkszám
012447
Gyártói cikkszám
KS120Z
Gyártói típuskód
KS 120 Z
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Kapocs szélessége:
25 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 25-120mm2 fázis sínhez