HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 25-120mm2 N/PE sínhez 009117 - 1093567
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999010935677
Sonepar cikkszám
009117
Gyártói cikkszám
1093567
Gyártói típuskód
KS 120 F
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
120 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
25 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 25-120mm2 N/PE sínhez