HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-150mm2 12x10 sínhez G15028 - 2600090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591509158
Sonepar cikkszám
G15028
Gyártói cikkszám
2600090
Gyártói típuskód
KS 150
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
34 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyűjtősín fogadókapocs 35-150mm2 12x10 sínhez