HENSEL - Gyüjtősín fogadókapocs 35-150mm2 12x5 sínhez GT35484 - 26002063
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-5 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Kapocs szélessége - 28 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591105374
Sonepar cikkszám
GT35484
Gyártói cikkszám
26002063
Gyártói típuskód
KS 150 F
Gyűjtősín vastagság:
5-5 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Kapocs szélessége:
28 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyüjtősín fogadókapocs 35-150mm2 12x5 sínhez