HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-185mm2 12x10 sínhez SN098428 - 26002079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 185 mm2
Kapocs szélessége - 38 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098428
Gyártói cikkszám
26002079
Gyártói típuskód
KS 185
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
20-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
185 mm2
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Gyűjtősín fogadókapocs 35-185mm2 12x10 sínhez