HENSEL - Gyűjtősín fogadókapocs 35-240mm2 fázis és N/PE sínhez K07799 - 2600079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 250 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591509059
Sonepar cikkszám
K07799
Gyártói cikkszám
2600079
Gyártói típuskód
KS 240/12
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-12 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
250 A
Kapocs szélessége:
32 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; HENSEL ; Gyűjtősín fogadókapocs 35-240mm2 fázis és N/PE sínhez