HENSEL - Gyüjtősín fogadókapocs lamellás bandázs vezhez G15031 - 2600089
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 25-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012591509141
Sonepar cikkszám
G15031
Gyártói cikkszám
2600089
Gyártói típuskód
KS 240 V
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
25-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
240 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
630 A
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Gyüjtősín fogadókapocs lamellás bandázs vezhez