Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Gyűjtősín szekrény 5p 630A IP65 SN124943 - 20001329

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Gyűjtősín szekrény 5p 630A IP65 SN124943

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram sínrendszer - 630 A

  • Gyűjtősínnel felszerelve - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP65

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124943

Gyártói cikkszám

20001329

Gyártói típuskód

Mi 6656 / MI 76656

Névleges áram sínrendszer:

630 A

Gyűjtősínnel felszerelve:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP65

Szélesség:

600 mm

Magasság:

450 mm

Sorolható/bővíthető:

Igen

Mélység:

170 mm

Átlátszó fedéllel:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Rövidzárlatállóság (lcw):

45 kA

Gyűjtősín szekrény 5p 630A IP65