Nem visszaküldhető

HENSEL - gyűjtősínösszekötő 250A 4pólusú G14350 - MI SV 24

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - gyűjtősínösszekötő 250A 4pólusú G14350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakoztatás fajtája - ház/ház

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14350

Gyártói cikkszám

MI SV 24

Gyártói típuskód

MI SV 24

Pólusszám:

4

Névleges áram:

250 A

Csatlakoztatás fajtája:

ház/ház

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; gyűjtősínösszekötő 250A 4pólusú