HENSEL - Gyűjtősínösszekötő 250A 5pólusú GT33995 - 68000040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Névleges áram - 250 A
Csatlakoztatás fajtája - ház/ház
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 kg CO₂-eq
Vonalkód
4012591104223
Sonepar cikkszám
GT33995
Gyártói cikkszám
68000040
Gyártói típuskód
FP SV 25
Pólusszám:
5
Névleges áram:
250 A
Csatlakoztatás fajtája:
ház/ház
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; Gyűjtősínösszekötő 250A 5pólusú