MegszűntNem visszaküldhető

HENSEL - Gyűjtősínösszekötő 250A 5pólusú SN024500 - 2000689

HENSEL
MásolásMásolás
HENSEL - Gyűjtősínösszekötő 250A 5pólusú SN024500

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 5

  • Névleges áram - 250 A

  • Csatlakoztatás fajtája - ház/ház

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591656890

Sonepar cikkszám

SN024500

Gyártói cikkszám

2000689

Gyártói típuskód

MI SV 25

Pólusszám:

5

Névleges áram:

250 A

Csatlakoztatás fajtája:

ház/ház

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősín összekötő ; Gyűjtősínösszekötő 250A 5pólusú