HENSEL - Gyűjtősíntartó 20x10, 12x10 és 12x5mm sínhez 400A G72870 - 2000817
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Max. névleges áram - 400 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591658177
Sonepar cikkszám
G72870
Gyártói cikkszám
2000817
Gyártói típuskód
Mi ST 41
Pólusszám:
5
Max. névleges áram:
400 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 20x10, 12x10 és 12x5mm sínhez 400A