HENSEL - Gyűjtősíntartó 30x10, 25x10 és 12x10 sínhez 630A GT25469 - 2000684
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Max. névleges áram - 630 A
Síntávolság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591656845
Sonepar cikkszám
GT25469
Gyártói cikkszám
2000684
Gyártói típuskód
Mi ST 63
Pólusszám:
5
Max. névleges áram:
630 A
Síntávolság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Gyűjtősíntartó ; Gyűjtősíntartó 30x10, 25x10 és 12x10 sínhez 630A