HENSEL - Huzalozási csatlakozó kapocs bandázsvezetékhez G15293 - 6600165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szélesség - 34 mm
Sorkapcsok száma pólusonként - 1
N-sínnel - Nem
Max. névleges áram - 630 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591691655
Sonepar cikkszám
G15293
Gyártói cikkszám
6600165
Gyártói típuskód
VA 630
Pólusszám:
1
Szélesség:
34 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
630 A
PE-sínnel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Huzalozási csatlakozó kapocs bandázsvezetékhez