HENSEL - Huzalozási csatlakozó kapocs bandázsvezetékhez G44059 - VA400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 1
Szélesség - 35 mm
Sorkapcsok száma pólusonként - 1
Mélység - 34 mm
N-sínnel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999010907674
Sonepar cikkszám
G44059
Gyártói cikkszám
VA400
Gyártói típuskód
VA 400
Pólusszám:
1
Szélesség:
35 mm
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Mélység:
34 mm
N-sínnel:
Nem
Max. névleges áram:
400 A
PE-sínnel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Huzalozási csatlakozó kapocs bandázsvezetékhez