Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Írható jelölő tábla GT77969 - 60000746

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - szürke

  • Áttetsző - Nem

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4012591107538

Sonepar cikkszám

GT77969

Gyártói cikkszám

60000746

Gyártói típuskód

DK BS 5

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

szürke

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

30 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Írható jelölő tábla