HENSEL - Kábel átvezető STE 11 IP31 GT71283 - 3622005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - nyitott
Védettség (IP) - IP31
Tömítési tartomány - 9-13 mm
Anyag - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591770305
Sonepar cikkszám
GT71283
Gyártói cikkszám
3622005
Gyártói típuskód
STE 11
Kivitel:
nyitott
Védettség (IP):
IP31
Tömítési tartomány:
9-13 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
szürke
Falvastagsághoz:
3-4 mm
Névleges méret PG:
11
Halogénmentes:
Nem
Tömszelencék ; Kábelbevezető ; Kábel átvezető STE 11