HENSEL - Kábelbevezető 25 fekete IP67 SN116324 - 36001030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 25 mm
Kivitel - zárt
Védettség (IP) - IP67
Tömítési tartomány - 8-17 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116324
Gyártói cikkszám
36001030
Gyártói típuskód
LDM 25 B
Névleges átmérő:
25 mm
Kivitel:
zárt
Védettség (IP):
IP67
Tömítési tartomány:
8-17 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Falvastagsághoz:
0.5-3.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Kábelbevezető 25 fekete IP67