Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kapocs 25mm2 80A 35mm kalapsínre rug bek GT35317 - 26001204

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591111337

Sonepar cikkszám

GT35317

Gyártói cikkszám

26001204

Gyártói típuskód

FC N 10

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szín:

kék

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-25 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Üzemi hőmérséklet:

40-40 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

10

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

86 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

86 mm

Magasság:

43 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

101 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Sorkapcsok ; Egy- és többpólusú sorkapocsléc ; Kapocs 25mm2 80A 35mm kalapsínre rug bek