HENSEL - Kapocs, kapocstartomány 1,5-4 mm2, Cu SN141849 - 26001224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fővezeték SE névleges keresztmetszete - 1.5-4 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete - 1.5-4 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete - 1.5-2.5 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete - 1.5-2.5 mm2
Fővezeték anyaga - réz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN141849
Gyártói cikkszám
26001224
Gyártói típuskód
DK KL 02
Fővezeték SE névleges keresztmetszete:
1.5-4 mm2
Fővezeték SM névleges keresztmetszete:
1.5-4 mm2
Elágazó vezeték SE/RE névleges keresztmetszete:
1.5-2.5 mm2
Elágazó vezeték SM/RM névleges keresztmetszete:
1.5-2.5 mm2
Fővezeték anyaga:
réz
Elágazó vezeték anyaga:
réz
Kapocs, szigetelt:
Igen
Szorító csatorna nyílás, fővezeték:
egyoldalon nyitott
Szorító csatorna nyílás, elágazó vezeték:
egyoldalon nyitott
Felület:
bevonat nélküli