Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HENSEL - Kapocs N/PE kalapsínre rug bek GT35517 - 68000036

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 2

  • Szerelési mód - közvetlen szerelés

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012591104117

Sonepar cikkszám

GT35517

Gyártói cikkszám

68000036

Gyártói típuskód

FP FC 24

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Szerelési mód:

közvetlen szerelés

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szín:

többszínű

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

6-25 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Üzemi hőmérséklet:

40-40 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

15

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

225 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

12 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

75 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

PE/N száma x keresztmetszete: 3x25mm2, 12x4mm2 Vezetékanyag: Cu