HENSEL - Kapocs N/PE kalapsínre rug bek GT35519 - 68000038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 2
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012591104131
Sonepar cikkszám
GT35519
Gyártói cikkszám
68000038
Gyártói típuskód
FP FC 51
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-25 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-25 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Üzemi hőmérséklet:
40-40 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
40
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
290 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
17 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-4 mm2
Névleges áram In:
75 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb